山崎実業
蓋付きポリ袋エコホルダー タワー
調理中にでるゴミをその場でポイ!ポリ袋をかぶせるだけ!蓋付きだから上からゴミも見えずスッキリ。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、蓋:ABS樹脂
質量(g)
約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×13.5×16.7
内寸(cm)
開口部内寸:約W10.5×D10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28584728
3330
ホワイト
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28584737
3331
ブラック
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
蓋付きポリ袋エコホルダー タワー
参考になった