調味料ストッカー&ラック タワー

調味料ストッカー&ラック タワー - 山崎実業調味料ストッカー&ラック タワー - 山崎実業調味料ストッカー&ラック タワー - 山崎実業調味料ストッカー&ラック タワー - 山崎実業調味料ストッカー&ラック タワー - 山崎実業

すり切り板で簡単に計量できる調味料ストッカー3個セット。上段は市販のボトルなどを収納可能。ガード付きで安心。下段はフラット設計。上下にマット付きで汚れてもサッと洗えます。調味料ストッカー タワーLサイズが3つ、Sサイズ(別売)が5つ収納できます。付属の小さじスプーン(5ml)をすり切れます。各調味料ストッカーに1本付属。使わない時はスプーンを本体に収納。パーツはすべて分解して洗えます。書き込みができる無地シール付き。蓋は片手で開けてそのままキープ。

付属品分別シール×1内容量1セット(3個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285847643343ラック(フレーム:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム)、調味料ストッカー(容器・スプーン・蓋・すり切り板)、:PS樹脂ホワイト約780約3約27.5×11.5×13.5
4,500
4,950(税込)
7日以内出荷
返品不可
285847733344ラック(フレーム:スチール(粉体塗装)マット:合成ゴム)調味料ストッカー(容器・スプーン・蓋・すり切り板:PS樹脂)ブラック780327.5×13.5×11.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする