曜日別特売

ペダル式トイレポット タワー

ペダル式トイレポット タワー - 山崎実業ペダル式トイレポット タワー - 山崎実業ペダル式トイレポット タワー - 山崎実業ペダル式トイレポット タワー - 山崎実業ペダル式トイレポット タワー - 山崎実業ペダル式トイレポット タワー - 山崎実業ペダル式トイレポット タワー - 山崎実業ペダル式トイレポット タワー - 山崎実業

シンプルでスタイリッシュなペダル式トレイポット。シンプルなデザインなのでトイレにすっきりと収まります。ペダルを踏んだ際の開口部は70度開くので、ゴミが捨てやすく、背面に持ち手も付いているので移動も簡単です。袋をセットする際は、ペダルを踏まずに蓋だけを開くと90度以上開きます。指が入って出し入れが簡単な袋止めリング。中は凹凸がなくすっきりとしているのでお手入れをするのも簡単です。

材質本体・蓋・ペダル:ABS樹脂、袋止めリング:ポリプロピレン、ロッド:スチール(ユニクロメッキ)質量(g)約750内容量(L)約3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×19×27.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285850783385ホワイト
オープン
2,800
3,080(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
285850873386ブラック
オープン
2,800
3,080(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ペダル式トイレポット タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする