山崎実業
歯ブラシ&歯間ブラシスタンド ミスト
歯ブラシや歯間ブラシをまとめて収納できる歯ブラシスタンド。電動歯ブラシの替えブラシや、I字剃刀なども収納できます。
色
ホワイト
材質
本体:ポリストーン
質量(g)
約175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11.5×4.5×2.8
内寸(cm)
【穴内径】(大)約2、(小)0.85
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28585096
3394
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください