曜日別特売

ストッパー付マグネットキッチンペーパーホルダー タワー

ストッパー付マグネットキッチンペーパーホルダー タワー - 山崎実業ストッパー付マグネットキッチンペーパーホルダー タワー - 山崎実業ストッパー付マグネットキッチンペーパーホルダー タワー - 山崎実業ストッパー付マグネットキッチンペーパーホルダー タワー - 山崎実業ストッパー付マグネットキッチンペーパーホルダー タワー - 山崎実業ストッパー付マグネットキッチンペーパーホルダー タワー - 山崎実業ストッパー付マグネットキッチンペーパーホルダー タワー - 山崎実業ストッパー付マグネットキッチンペーパーホルダー タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

冷蔵庫の扉や側面にマグネットで簡単取り付け!片手で切れる!キッチンペーパーホルダー。

材質本体:ABS樹脂・マグネット質量(g)約300耐荷重(kg)約1対応伸縮稼働距離:約7c。直径約12cm・高さ約24cmのキッチンペーパーロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×10.2~17.5×24.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285851053398ホワイト
1,800
1,980(税込)
当日出荷
285851143399ブラック
1,800
1,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ストッパー付マグネットキッチンペーパーホルダー タワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28585114
2024-10-11
用途: ペーパーウエス 工業用ロールタイプを固定して使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ペーパーの高さがあるので、取説にある上から千切るようには使用出来ないが、下から千切れば問題無く使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする