山崎実業
アクセサリートレー トスカ ホワイト
4段のトレーにアクセサリーやコスメを収納できるアクセサリートレー。回転自由で取りやすく、美しいフォルムです。
材質
トレー:ABS樹脂、台座:スチール(粉体塗装)、バー:天然木
色
ホワイト
質量(g)
約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10×10×12.2
内寸(cm)
約W12.9×D5.6×H0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28585148
3408
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アクセサリートレー トスカ ホワイト
参考になった