曜日別特売

伸縮&スライド デスクトレー タワー

伸縮&スライド デスクトレー タワー - 山崎実業伸縮&スライド デスクトレー タワー - 山崎実業伸縮&スライド デスクトレー タワー - 山崎実業伸縮&スライド デスクトレー タワー - 山崎実業伸縮&スライド デスクトレー タワー - 山崎実業伸縮&スライド デスクトレー タワー - 山崎実業伸縮&スライド デスクトレー タワー - 山崎実業伸縮&スライド デスクトレー タワー - 山崎実業

伸縮できるから引き出しのサイズに合わせてピッタリフィットするデスクトレー!スライド式の上段トレーには消しゴムやクリップ、スティックのりなどの小物を分けて収納できます。伸縮式の下段トレーにはペンやはさみだけではなく、定規などの長いステーショナリーも収納できます。

質量(g)約620材質本体:ABS樹脂、上段トレー:PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24.6~45×5.7対応幅・奥行約25~45cm以上、高さ約6cm以上の引き出し(内寸)内寸(cm)幅・奥行:約25~45以上、高さ:約6以上の引き出し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285852633441ホワイト
2,000
2,200(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
285852793442ブラック
2,000
2,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする