曜日別特売

トイレットペーパーストッカー タワー

トイレットペーパーストッカー タワー - 山崎実業トイレットペーパーストッカー タワー - 山崎実業トイレットペーパーストッカー タワー - 山崎実業トイレットペーパーストッカー タワー - 山崎実業トイレットペーパーストッカー タワー - 山崎実業

トイレットペーパー8ロールを美しく隠してスリムに収納。1ロール取り出すと次のロールが出てくる便利な構造。コーナーに置けば存在を主張せず、空間に美しくなじみます。 取り出し口は両面にあるので設置の向きに困ることもありません。蓋のトレーには芳香剤や消臭スプレーやスマートフォンなどが置けます。取っ手穴が付いているので移動や掃除もラクラク。

材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約2200耐荷重(kg)トレー:約2対応約幅11.5×直径11.5cmまでのトイレットペーパーロールに対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×12.5×48内寸(cm)トレー内寸:約W22×D11.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×125×480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285854193456
4,100
4,510(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする