山崎実業
伸縮水切りワイヤーバスケット タワー
伸縮可能でシンクの内寸37cm~47cmまでに対応。水切れが良く、よく使う食器類から調理道具までたっぷり収納できます。
材質
ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カトラリーポケット:ABS樹脂
付属品
クッション×4
質量(g)
約1500
耐荷重(kg)
約5
対応
シンク内寸約37cm~47cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約44~54×19.5×14
内寸(cm)
約W33×D18×H11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28585577
3492
ホワイト
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28585586
3493
ブラック
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
伸縮水切りワイヤーバスケット タワー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった