山崎実業
キッチンナイフ&ハサミスタンド タワー
包丁とキッチンバサミを一括収納!本体に重量があるので倒れにくい設計。シンプルでスタイリッシュなデザインです。
質量(g)
約930
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11×7×22.3
対応
刃渡り約21cm・厚み3mm以下の包丁/厚み約10~15mmのキッチンバサミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28585717
3512
ホワイト
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28585726
3513
ブラック
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
キッチンナイフ&ハサミスタンド タワー
参考になった