ハンガーラック タワー キャスター付き

ハンガーラック タワー キャスター付き - 山崎実業ハンガーラック タワー キャスター付き - 山崎実業ハンガーラック タワー キャスター付き - 山崎実業ハンガーラック タワー キャスター付き - 山崎実業ハンガーラック タワー キャスター付き - 山崎実業ハンガーラック タワー キャスター付き - 山崎実業ハンガーラック タワー キャスター付き - 山崎実業ハンガーラック タワー キャスター付き - 山崎実業

ハンガーを前後2列のダブル掛けで、衣類の収納力を増やしてくれるコートハンガー。台座はバッグやシューズの収納に便利です。キャスター付きなので掃除の際の移動もスムーズです。前後2列のダブル掛けで収納力が1.5倍になります。

付属品六角レンチ・スパナ材質本体:スチール(粉体塗装)、バー:天然木、キャスター:ナイロン質量(g)約5000耐荷重(kg)バー:各約6、台座:約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約67×35×172.5内寸(cm)バー:約W58、台座:約W58×D33内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285857533516ホワイト
オープン
10,000
11,000(税込)
9日以内出荷
返品不可
285857693517ブラック
オープン
10,000
11,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンガーラック タワー キャスター付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする