山崎実業
コードレスクリーナースタンド タワー
壁に穴を開けずにコードレスクリーナーをスリムに収納。モーターヘッドも収納可能。クリーナーツールを一括収納できます!コードレスクリーナーを収納したまま充電が可能です。
耐荷重(kg)
約4
付属品
六角レンチ×1スパナ×1
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約3300
対応
ダイソンコードレスクリーナー、収納用ブラケットが付属している商品。V10シリーズ、V8シリーズ、V7シリーズ、V6シリーズ(充電ブラケット対応モデル) 差し込み口の内径が約3cm以上のクリーナーツール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×29×127
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28585979
3540
ホワイト
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
当日出荷
28585988
3541
ブラック
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コードレスクリーナースタンド タワー
参考になった