曜日別特売

手荷物収納ボックス タワー

手荷物収納ボックス タワー - 山崎実業手荷物収納ボックス タワー - 山崎実業手荷物収納ボックス タワー - 山崎実業手荷物収納ボックス タワー - 山崎実業手荷物収納ボックス タワー - 山崎実業手荷物収納ボックス タワー - 山崎実業手荷物収納ボックス タワー - 山崎実業手荷物収納ボックス タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックス。ランドリーボックスとしても使えます。マガジンボックスとしても使えます。

材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バスケット:ポリエステル100%、底板:ポリプロピレン質量(g)約2100耐荷重(kg)約10内容量(L)約32寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×29×40(使用時)内寸(cm)約W44×D22×H33内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285860153544ホワイト
オープン
5,800
6,380(税込)
13日以内出荷
返品不可
285860243545ブラック
オープン
5,800
6,380(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28586024
2021-02-25
用途: 事務所に荷物置き用として
農・林・水産業

ブラックを購入。しっかりしているのでグラグラしなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする