マグネットバスルーム多機能ラック タワー

マグネットバスルーム多機能ラック タワー - 山崎実業マグネットバスルーム多機能ラック タワー - 山崎実業マグネットバスルーム多機能ラック タワー - 山崎実業マグネットバスルーム多機能ラック タワー - 山崎実業マグネットバスルーム多機能ラック タワー - 山崎実業

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのラック。バスルームの小物を一括収納。ブラシなどを掛けておくのに便利なフックが6箇所。風呂掃除道具の収納にも便利。壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネット。貼り付け位置が簡単に調節可能。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約780耐荷重(kg)約3.5(棚:約1.5、フック1つあたり:約0.25、タオルハンガー:約0.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×11×12内寸(cm)約W21×D10.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285860583548ホワイト
3,490
3,839(税込)
当日出荷
285860673549ブラック
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ tower
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする