山崎実業
コンロコーナーラック プレート
コンロ奥のコーナーを有効利用。鍋やフライパンの一時置きに便利。熱に強く滑りにくいシリコーンマット付き。汚れてもサッと洗い流せます。シンクを傷つけないシリコーンキャップ付き。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット・キャップ:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約460
耐荷重(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×22×5.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28586137
3569
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください