マグネット洗濯ハンガー収納ラック プレート

マグネット洗濯ハンガー収納ラック プレート - 山崎実業マグネット洗濯ハンガー収納ラック プレート - 山崎実業マグネット洗濯ハンガー収納ラック プレート - 山崎実業マグネット洗濯ハンガー収納ラック プレート - 山崎実業マグネット洗濯ハンガー収納ラック プレート - 山崎実業マグネット洗濯ハンガー収納ラック プレート - 山崎実業マグネット洗濯ハンガー収納ラック プレート - 山崎実業マグネット洗濯ハンガー収納ラック プレート - 山崎実業
(2件のレビュー)

磁石で洗濯機横に簡単取付!かさばる洗濯ハンガーをスリムに一括収納!洗濯物をその場でハンガーに掛けられるから動作がスムーズ!取り出しやすく、使った後はスリムに収納。洗濯バサミも収納可能。横向き使用時にブラシなどを掛けられるフック3個付き。ピンチハンガー・お掃除ツールバスブーツの収納にも使えます。付属の木ネジで簡単取り付け。ランドリールームやクローゼットの壁面に。洗濯ハンガーを洗濯機横のすきまにスッキリ収納。

ホワイト、キャップ:グレー付属品マグネット×1フック×3木ネジ×2材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285862683585約520ラック:約3、フック1つあたり:約0.25約6×8.5×46約W8×D22
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
285875283918約295ラック:約2、フック1つあたり:約0.25約6×8.5×26約W8×D24
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ 2018
この動画は、2が参考にしています。
マグネット洗濯ハンガー収納ラック プレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28586268
2022-05-11
用途: 洗濯ハンガーを掛けておく
不動産業

洗濯機にマグネットでつくので便利です。
プラスチックハンガーが10本以上x3箇所掛けられるので、スッキリ整理できます。
買って良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 28587528
2021-01-31
用途: LGスタイラー横マグネット貼り付け
卸売・小売業

マグネットはシール貼りするタイプで、すぐに使い始めることができました。
ハンガー整理に申し分なく、美しい見た目で、もっと早く見つけて買えばよかった!と感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする