曜日別特売

コンロ奥ラック 3段 タワー

コンロ奥ラック 3段 タワー - 山崎実業コンロ奥ラック 3段 タワー - 山崎実業コンロ奥ラック 3段 タワー - 山崎実業コンロ奥ラック 3段 タワー - 山崎実業コンロ奥ラック 3段 タワー - 山崎実業コンロ奥ラック 3段 タワー - 山崎実業コンロ奥ラック 3段 タワー - 山崎実業コンロ奥ラック 3段 タワー - 山崎実業

カトラリーポケット付き。調理道具などを掛けられるフック付き。

質量(g)約5400耐荷重(kg)各棚:約5、フック1つあたり:約0.5付属品フック×5材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約79×20.5×46対応幅約76cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーター内寸(cm)棚板内寸:約W76×D15.5(底棚板19.5)×H4(1ピッチ5.5ずつ高くなります)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285863133593ホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
285863293594ブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンロ奥ラック 3段 タワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする