マグネット洗濯ハンガー収納ラック タワー

マグネット洗濯ハンガー収納ラック タワー - 山崎実業マグネット洗濯ハンガー収納ラック タワー - 山崎実業マグネット洗濯ハンガー収納ラック タワー - 山崎実業マグネット洗濯ハンガー収納ラック タワー - 山崎実業マグネット洗濯ハンガー収納ラック タワー - 山崎実業マグネット洗濯ハンガー収納ラック タワー - 山崎実業マグネット洗濯ハンガー収納ラック タワー - 山崎実業マグネット洗濯ハンガー収納ラック タワー - 山崎実業

磁石で洗濯機横に簡単取付!かさばる洗濯ハンガーをスリムに一括収納!洗濯物をその場でハンガーに掛けられるから動作がスムーズ!取り出しやすく、使った後はスリムに収納。洗濯バサミも収納可能。横向き使用時にブラシなどを掛けられるフック3個付き。ピンチハンガー・お掃除ツールバスブーツの収納にも使えます。付属の木ネジで簡単取り付け。ランドリールームやクローゼットの壁面に。洗濯ハンガーを洗濯機横のすきまにスッキリ収納。

付属品マグネット×1フック×3木ネジ×2材質本体:スチール(粉体塗装)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285865843623ホワイト約520ラック:約3、フック1つあたり:約0.25約6×8.5×46
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
285866793690ホワイト約295ラック:約2、フック1つあたり:約0.25約6×8.5×26
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
285865933624ブラック約520ラック:約3、フック1つあたり:約0.25約6×8.5×46
取扱い終了
返品不可
285866883691ブラック295ラック:2、フック1つあたり:0.256×26×8.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネット洗濯ハンガー収納ラック タワー
この動画は、1が参考にしています。
マグネット洗濯ハンガー収納ラック タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする