マグネットバスブーツホルダー タワー

マグネットバスブーツホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスブーツホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスブーツホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスブーツホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスブーツホルダー タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

洗濯機横に磁石で簡単取り付け。置き場所に困るバスブーツをスリムに収納。ゴム手袋・ハンドスプレー・タオルなどを掛けても便利。

付属品フック×3材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット質量(g)約320耐荷重(kg)ホルダー:約1、フック1つあたり:約0.25対応片足幅:約10.5×脚先厚み:約6.5cm以内のバスブーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.5×7×7.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285866093625ホワイト
1,898
2,088(税込)
当日出荷
285866183626ブラック
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28586609
2024-07-05
用途: 事務所の机横に備えてます。
北九州ミートセンター株式会社製造業

事務所内で使用する各々スリッパですのでマグネット式なので各自机横に置いておけるので
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする