山崎実業
調味料ストッカー2個&ラック3段セット スリム タワー
縦に積んで省スペースに調味料ストッカーを収納 !調理スペースを広々取れて快適にキッチン仕事ができる調味料ラックと、調味料ストッカーLが2個のセット。
付属品
フック×3分別シール×1
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28586654
3652
【ラック】フレーム:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン、【調味料ストッカー】容器・スプーン・蓋・すり切り板:PS樹脂
ホワイト
約970
ラック各棚:約1、各フック:約0.25
約9.5×15×25
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28586663
3653
ラックフレーム:スチール(粉体塗装)マット:シリコーン調味料ストッカー容器・スプーン・蓋・すり切り板:PS樹脂
ブラック
970
ラック各棚:1、各フック:0.25
9.5×25×15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
調味料ストッカー2個&ラック3段セット スリム タワー
参考になった