山崎実業
キッチンスチール コの字ラック タワー
スタッキングや横並び使用で収納力アップ!便利で丈夫なキッチンスチール棚。散らかりがちなキッチン棚を省スペースで有効利用!スパイス類、キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です
材質
本体:スチール(粉体塗装)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
色
質量(g)
耐荷重(kg)
内寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28586733
3789
約30.5×14×14
ホワイト
約850
約3
トレー内寸(凹み部分):約W26×D12、収納部:約W26.5×H13.8
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
当日出荷
28586749
3790
約30.5×14×14
ブラック
約850
約3
トレー内寸(凹み部分):約W26×D12、収納部:約W26.5×H13.8
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
当日出荷
28586758
3791
約30.5×22×14
ホワイト
約1300
約5
トレー内寸(凹み部分):約W26×D20、収納部:約W26.5×H13.8
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
当日出荷
28586767
3792
約30.5×22×14
ブラック
約1300
約5
トレー内寸(凹み部分):約W26×D20、収納部:約W26.5×H13.8
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
キッチンスチール コの字ラック タワー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
キッチンスチール コの字ラック タワー
参考になった