山崎実業
コーヒーペーパーフィルターケース トスカ
蓋付きでしっかり収納できるコーヒーペーパーフィルターケース合板の蓋でナチュラルな風合いを演出
材質
本体・収納部:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板
色
ホワイト
質量(g)
約650
対応
扇形:1~2・2~4杯用ペーパーフィルター約100枚(片方約50枚) 円すい形:1~2・1~4杯用ペーパーフィルター約60枚(片方約30枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18.5×5.7×14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28586794
3802
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コーヒーペーパーフィルターケース トスカ
参考になった