山崎実業
マグネットバスルームシャワーフック タワー
(1件のレビュー)
マグネットで好きな位置に設置できるシャワーフック。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)
約150
耐荷重(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5×5×16
内寸(cm)
【フック部内寸】上直径:約2.6、下直径:約2.2、隙間:約1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28586819
3805
ホワイト
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
28586828
3806
ブラック
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マグネットバスルームシリーズ tower
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった