山崎実業
マグネットバスルームトゥースブラシスタンド タワー
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの歯ブラシスタンド。歯磨きグッズを一括収納。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、マット・キャップ・滑り止め:シリコーン
質量(g)
約320
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13.5×5×8.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28586837
3807
ホワイト
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28586846
3808
ブラック
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マグネットバスルームシリーズ tower
参考になった