山崎実業
コーヒーペーパーフィルターケース タワー ブラック
ほこりやゴミをしっかりガード!2種類のフィルターが収納できる蓋付きのコーヒーフィルターケース
材質
本体・蓋:スチール(粉体塗装)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938148
3818
BK
約660
約18.5×5.7×13.7
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28586916
3817
ホワイト
約660
約18.5×5.7×13.7
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28586925
3818
ブラック
660
18.5×13.7×5.7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コーヒーペーパーフィルターケース タワー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった