曜日別特売

伸縮収納棚 プレート

伸縮収納棚 プレート - 山崎実業伸縮収納棚 プレート - 山崎実業伸縮収納棚 プレート - 山崎実業伸縮収納棚 プレート - 山崎実業伸縮収納棚 プレート - 山崎実業
(1件のレビュー)

伸縮できるから収納場所のサイズに合わせて横幅を調整できる丈夫なスチール製伸縮棚!鍋やフライパンなどの大きなものから、調味料やラップなどの小さなキッチン小物まで収納できます。スタッキングさせれば収納力UP!

付属品六角レンチ連結ネジ×2材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約2000耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5~60×23×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285869683829
3,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28586968
2021-02-10
用途: 作業時
株式会社吉田

注文時に受注後7日間以内に集荷します。となっていたのですが、-----
少し早くなり土日含まず3日間で出荷されました。
とても助かりました。
又機会があれば又購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする