曜日別特売

折り畳み水切りトレー タワー

折り畳み水切りトレー タワー - 山崎実業折り畳み水切りトレー タワー - 山崎実業折り畳み水切りトレー タワー - 山崎実業折り畳み水切りトレー タワー - 山崎実業折り畳み水切りトレー タワー - 山崎実業折り畳み水切りトレー タワー - 山崎実業折り畳み水切りトレー タワー - 山崎実業折り畳み水切りトレー タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

平らな面で食器を支えながら、切った水をそのままシンクに流せる水切りトレー。半分に折り畳めば鍋敷き、4つ折りにすればコンパクトに収納できます。フックに引っ掛けて収納できます。

材質本体:シリコーン質量(g)約550寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40.5×25×1.3食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285869953835ホワイト
オープン
3,000
3,300(税込)
13日以内出荷
返品不可
285870043836ブラック
オープン
3,000
3,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

折り畳み水切りトレー タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28586995
2021-01-22
用途: キッチン洗い物置き

弊社はキッチンスペースが狭いので、余計な物はジャマになります。こちらは折りたためるので、使用後はジャマにならず、とても重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする