引っ掛けアンブレラスタンド タワー

引っ掛けアンブレラスタンド タワー - 山崎実業引っ掛けアンブレラスタンド タワー - 山崎実業引っ掛けアンブレラスタンド タワー - 山崎実業引っ掛けアンブレラスタンド タワー - 山崎実業引っ掛けアンブレラスタンド タワー - 山崎実業引っ掛けアンブレラスタンド タワー - 山崎実業引っ掛けアンブレラスタンド タワー - 山崎実業引っ掛けアンブレラスタンド タワー - 山崎実業

傘が掛けやすく、取りやすい、引っ掛けて収納するアンブレラスタンド。傘が絡まないので乾きが早く、玄関先をキレイに整頓してくれます。付属のフックを使えば、折り畳み傘や靴べらなどの収納場所に困る小物をまとめて収納できます。場所をとらないスリムな設計だから置く場所を選びません。

材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バー:天然木(ラッカー塗装)、マット:シリコーン付属品フック×4質量(g)約1900耐荷重(kg)バー1つあたり:約2、フック1つあたり:約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×15×105内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285871263862ホワイト
オープン
5,300
5,830(税込)
9日以内出荷
返品不可
285871353863ブラック
オープン
5,300
5,830(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする