曜日別特売

マグネット虫除けプレートカバー タワー

マグネット虫除けプレートカバー タワー - 山崎実業マグネット虫除けプレートカバー タワー - 山崎実業マグネット虫除けプレートカバー タワー - 山崎実業マグネット虫除けプレートカバー タワー - 山崎実業マグネット虫除けプレートカバー タワー - 山崎実業

底も覆っていないので虫除けプレートの効果の邪魔をしません。上から虫除けプレートを入れるだけの簡単設置。付属の紐を使えば物干し竿などマグネットで取り付けられない場所にも設置出来ます。虫除けプレートを隠して玄関扉に
マグネットで取り付けられる収納カバーです。

付属品マグネット×2紐×1材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約380対応約W13.7×D3.2cm以内の虫除けプレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×3.5×22耐荷重(g)約500内寸(cm)約W13.7×D3.2×H21.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285872053874ホワイト
オープン
2,200
2,420(税込)
7日以内出荷
返品不可
285872143875ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする