山崎実業
ヘアーアイロントレー ボーテス
置き場に困る熱くなったヘアーアイロンの先を浮かせて収納。熱に強く、柔らかいシリコーン製。ヘアーアイロンを置かない時は入浴・手洗い時のアクセサリーの一時置きトレーとしても使えて便利です。
材質
本体:シリコーン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28587309
3887
ホワイト
約65
約9.5×9.5×2.5
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
28587318
3888
ブラック
約65
約9.5×9.5×2.5
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28587327
3889
ローズ
45
9.5×2.5×9.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ヘアーアイロントレー ボーテス
参考になった