曜日別特売

厚型対応ティッシュケース タワー

厚型対応ティッシュケース タワー - 山崎実業厚型対応ティッシュケース タワー - 山崎実業厚型対応ティッシュケース タワー - 山崎実業厚型対応ティッシュケース タワー - 山崎実業厚型対応ティッシュケース タワー - 山崎実業厚型対応ティッシュケース タワー - 山崎実業厚型対応ティッシュケース タワー - 山崎実業厚型対応ティッシュケース タワー - 山崎実業

厚型から薄型まで様々な高さのティッシュボックスに対応。付属の木ネジが付いているので壁付けでもご使用いただけます。保湿タイプの高さのあるティッシュボックスも収納できます。※高さ9.5cmまで薄型ティッシュボックスを2個重ねて収納することができます。※2個合わせて9.5cmまでティッシュボックスの高さに合わせて仕切り板を使って4.7/5.2/6.4cmの3段階に高さ調整できます。

付属品木ネジ×4材質本体・台座・仕切り板:ABS樹脂質量(g)約360対応高さ約9.5cmまでのティッシュボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13×10耐荷重(g)約500繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285874153901ホワイト
オープン
2,000
2,200(税込)
9日以内出荷
285874243902ブラック
オープン
2,000
2,200(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする