曜日別特売

マグネット珪藻土バスマットスタンド プレート

マグネット珪藻土バスマットスタンド プレート - 山崎実業マグネット珪藻土バスマットスタンド プレート - 山崎実業マグネット珪藻土バスマットスタンド プレート - 山崎実業マグネット珪藻土バスマットスタンド プレート - 山崎実業

洗濯機横にマグネットで貼り付けるだけ。置き場所に困る珪藻土バスマットをスリムに立てて収納。奥行4cmのスリム収納。

ホワイト材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、キャップ:シリコーン付属品クッション×4質量(g)約600耐荷重(kg)約6対応厚み約3cmまでの珪藻土バスマット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×4×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285874763909
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする