山崎実業
伸縮コンロ奥ラック プレート
コンロ奥を有効活用できるラック。伸縮式でコンロの幅にぴったりフィット。フライパンや小鍋の一時置きに便利!
熱に強く滑りにくいシリコーンマット付き。汚れてもサッと洗い流せます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約1600
耐荷重(kg)
約10
対応
幅約76cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約64~80×16×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28587519
3916
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
伸縮コンロ奥ラック プレート
参考になった