ラダーハンガー フレーム

ラダーハンガー フレーム - 山崎実業ラダーハンガー フレーム - 山崎実業ラダーハンガー フレーム - 山崎実業ラダーハンガー フレーム - 山崎実業ラダーハンガー フレーム - 山崎実業ラダーハンガー フレーム - 山崎実業ラダーハンガー フレーム - 山崎実業ラダーハンガー フレーム - 山崎実業

スカーフやズボンの一時掛けにも便利な立て掛けラダーハンガー!奥行きが24cmとスリムな設計なので置き場所を選びません。先端にはシリコンキャップが付いているので滑るのを防いでくれます。S字フックを使えば、ベルトや帽子
などの小物も収納可能

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×24×160耐荷重(kg)バー1つあたり:約1付属品六角レンチ質量(g)約2400内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285877383963ホワイト
オープン
4,000
4,400(税込)
7日以内出荷
返品不可
285877473964ブラック
オープン
4,000
4,400(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする