ダストボックス&サイドテーブル タワー

ダストボックス&サイドテーブル タワー - 山崎実業ダストボックス&サイドテーブル タワー - 山崎実業ダストボックス&サイドテーブル タワー - 山崎実業ダストボックス&サイドテーブル タワー - 山崎実業ダストボックス&サイドテーブル タワー - 山崎実業ダストボックス&サイドテーブル タワー - 山崎実業ダストボックス&サイドテーブル タワー - 山崎実業ダストボックス&サイドテーブル タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

ゴミ箱上のスペースをテーブルにした、スタイリッシュなデザインのダストボックス+テーブル。蓋の開閉をする必要がないのでゴミをスムーズに捨てられます。シンプルなデザインなのでリビングや寝室など置く場所を選びません。背面には取っ手が付いているので、掃除の際の移動も簡単。ハンドル付きの袋留めリングなので、袋の入れ替えもスムーズです。

材質本体・蓋:ABS樹脂、袋止めリング:スチール(粉体塗装)質量(g)約1750耐荷重(kg)約5内容量(L)約15対応ポリ袋20L寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×18.5×45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285877993988ホワイト
オープン
4,400
4,840(税込)
9日以内出荷
285878083989ブラック
オープン
4,400
4,840(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ダストボックス&サイドテーブル タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28587799
2019-10-08
用途: ベット横のサイドテーブル
医療・福祉・介護関連業

形もサイズもちょうどよかったです!
とても満足しております、
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする