曜日別特売

マグネットティッシュケース タワー

マグネットティッシュケース タワー - 山崎実業マグネットティッシュケース タワー - 山崎実業マグネットティッシュケース タワー - 山崎実業マグネットティッシュケース タワー - 山崎実業マグネットティッシュケース タワー - 山崎実業マグネットティッシュケース タワー - 山崎実業マグネットティッシュケース タワー - 山崎実業マグネットティッシュケース タワー - 山崎実業
(2件のレビュー)

マグネットで貼り付けるだけの簡単取り付け。ティッシュペーパーだけでなくキッチンペーパーにも対応しています。そのまま置いても使えます。保湿タイプの高さのあるティッシュボックスも収納できます。※高さ9.5cmまで薄型ティッシュボックスを2個重ねて収納することができます。※2個合わせて9.5cmまでティッシュボックスの高さに合わせて仕切り板を使って4.7/5.2/6.4cmの3段階に高さ調整できます。

材質本体・台座・仕切り板:ABS樹脂・マグネット付属品緩衝材×4質量(g)約425対応高さ約9.5cmまでのティッシュボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13×10耐荷重(g)約500繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285878174001ホワイト
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
285878264002ブラック
オープン
2,200
2,420(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットティッシュケース タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28587817
2020-05-28
用途: 会社で ペーパーホルダーとして

マグネットが 強く壁から落ちないので 非常に使用し易いです
またデザインもシンプルでオシャレ

対象商品 : 28587817
2020-02-10
用途: キッチンにて
その他業種

ケース底の磁力がかなりあり しっかり壁にくっ付いて ティシュが取りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする