山崎実業
ティッシュボックス タワー
梨地の上質感とシンプルなフォルムが美しいシリーズ。設置面を傷付けにくいシリコンクッション付き。ホテルのアメニティーグッズ収納シリーズ。ティッシュボックスやペーパーハンドタオルを収納。
質量(g)
約1250
材質
本体:スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26.5×13.5×7.5
対応
取り出し口:約W15.5×D2.5cm、一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル、高さ7cmまでの一般的なティッシュボックス
内寸(cm)
約W25.5×D12.5×H7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28588158
4215
ホワイト
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28588167
4216
ブラック
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください