山崎実業
ティッシュケース ダイヤ
ダイヤの輝きがリビングを優雅に演出します!置き場所に困らないスタンド式なのでドレッサーや洗面所にも使えます。
材質
本体:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28588569
6414
ホワイト
約340
約13×11×25.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28588578
6415
ブラック
340
13×25.5×11
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください