山崎実業
かさたて ロックワイド
シンプルでスタイリッシュなカタチに個性的なモダングラフィックス。エントランスをクールに演出。幅30cmのワイド設計オフィスや店舗で使える大サイズ。
材質
本体・受皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
色
ホワイト
質量(g)
約3100
収納数
約16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×15×48.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28588736
6722
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください