山崎実業
キッチンペーパーホルダー タワー
キッチンペーパーを立ててコンパクトに収納できます。キッチン周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)
約400
対応
高さ24cmの一般的なキッチンロールペーパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11×11×26.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28588867
6781
ホワイト
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
28588876
6782
ブラック
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください