山崎実業
キッチンエコスタンド タワー
牛乳パックやペットボトルを乾かして何度もリサイクル!使わないときは折り畳んでスリムに収納。チャック付き保存袋、マグボトル、グラスなどを乾かすのに。ポリ袋を掛けて調理中にでるゴミ入れに。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、滑り止め:シリコーン
質量(g)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×9.5×26.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28588885
6784
ホワイト
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
当日出荷
28588894
6785
ブラック
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
キッチンエコスタンド タワー
参考になった