山崎実業
トゥースブラシスタンド タワー
歯ブラシ6本、歯磨き粉1本収納可能。剃刀や歯冠ブラシも収納可能。マットは取り外しが可能でお手入れも簡単。バス周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン。設置面を汚さないクッションつき。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マット:シリコーン
質量(g)
約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11×5×8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28588964
6802
ホワイト
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28588973
6803
ブラック
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください