山崎実業
レジ袋ハンガー タワー
シンクのドアに設置して、スーパーのレジ袋を引っ掛けるだけで調理中にでるゴミをそばでポイ!分別も可能。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約380
耐荷重(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×20×24.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28589497
7133
ホワイト
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
12日以内出荷
28589506
7134
ブラック
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください