サイドテーブルワゴン タワー

サイドテーブルワゴン タワー - 山崎実業サイドテーブルワゴン タワー - 山崎実業サイドテーブルワゴン タワー - 山崎実業サイドテーブルワゴン タワー - 山崎実業サイドテーブルワゴン タワー - 山崎実業サイドテーブルワゴン タワー - 山崎実業サイドテーブルワゴン タワー - 山崎実業サイドテーブルワゴン タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

ソファサイドやベッドサイドに便利なサイドテーブルワゴン。サイドポケット、マガジンラックが付いていますので、
雑誌や新聞、リモコンや小物などの置き場所にも困りません。キャスター付きで移動もラクラク!ソファに差し込んでのしようもできます。

付属品スパナ×1六角レンチ×1材質本体:スチール(粉体塗装)、ポケット:ABS樹脂、キャスター:ナイロン樹脂質量(kg)約3質量(g)約3000耐荷重(kg)天板(ポケット含む)底板:約5キャスターあり対応ポケット内寸:約W10.5×D4×H9.8cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×32×55本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約27.5×32×55総耐荷重(kg)約5内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285895947155ホワイト
オープン
6,800
7,480(税込)
7日以内出荷
返品不可
285896037156ブラック
オープン
6,800
7,480(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28589594
2023-05-29
用途: サイドテーブル
大庭眼科医療・福祉・介護関連業

品物自体もしっかりしていてキャスターが付いていて使いやすい。
組立は説明をよく見たつもりでも向きなど間違えて何度か外したりやりかえて少し時間がかかった。
出来栄えには満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする