山崎実業
キッチンコーナーラック タワー
コンロのコーナーに置いて調理中の鍋や調味料などを置いておける便利なキッチンコーナラック。コンロ以外にもキッチンの収納棚としても便利です。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン
質量(g)
約1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約34×22.5×29
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28590136
7454
ブラック
各棚約:2.5
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28590127
7453
ホワイト
各棚:約2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください