曜日別特売

バスタオルハンガー タワー

バスタオルハンガー タワー - 山崎実業バスタオルハンガー タワー - 山崎実業バスタオルハンガー タワー - 山崎実業バスタオルハンガー タワー - 山崎実業バスタオルハンガー タワー - 山崎実業バスタオルハンガー タワー - 山崎実業バスタオルハンガー タワー - 山崎実業バスタオルハンガー タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

上部にバスタオルを4枚、下部にはバスマットも干せます。どんな空間にもマッチする省スペース設計のスリムなバスタオルハンガーです。壁に設置できるスリムでスタイリッシュなバスタオルハンガー。

質量(g)約2400耐荷重(kg)ハンガー1つあたり:約1付属品六角レンチ×1材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約65×15×75収納数収納可能枚数バスタオル4枚・バスマット1枚内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285902067465ホワイト
オープン
5,300
5,830(税込)
7日以内出荷
返品不可
285902157466ブラック
オープン
5,300
5,830(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28590206
2024-06-20
用途: 手洗いの横に置く
研修南保育園医療・福祉・介護関連業

手洗いと、壁の隙間が、22cmしか無かったので、これしか隙間に入らなかったので、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする