山崎実業
ディッシュストレージ タワー
食器棚の散らかりがちなお皿を一括収納、出し入れ簡単。
質量(g)
約330
耐荷重(kg)
約1.5
材質
本体:スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26.5×19.5×8.7
対応
直径約15~26cmのお皿が、各段に約6~8枚程度収納できます。(お皿の厚さにより枚数は異なります。)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28590285
7488
ホワイト
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28590294
7489
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください