分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ

分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ - 山崎実業分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ - 山崎実業分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ - 山崎実業分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ - 山崎実業分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ - 山崎実業分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ - 山崎実業分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ - 山崎実業分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ - 山崎実業
(3件のレビュー)

ポリ袋を掛けて蓋をするだけで完成。ペットボトルや空き缶などの分別に便利なポリ袋ホルダー。

材質蓋:ポリプロピレン、本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1200対応適応袋サイズ 30L~45L用ポリ袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×33×55内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285904077552ホワイト
オープン
3,600
3,960(税込)
当日出荷
285904167553ブラック
オープン
3,600
3,960(税込)
当日出荷
285904257554レッド
オープン
3,600
3,960(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28590416
2024-02-03
用途: 使用方法が悪かったのか、すぐに壊れてしまった
製造業

扉の開閉部分が折れてしまった。
使えるので、現在も使用しているが修理できる構造だったらよかった。

MonotaROからの回答

今後の商品の課題として改善の検討をさせていただきます。
貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 28590407
2021-10-04
用途: 会社で使用しています
建設業・工事業

45リットルゴミ袋が使用できるポリゴミ箱を購入すると、3つ並べたら相当な圧迫感になりますが、
これは作りがとてもシンプルで場所も取らず、すっきりおしゃれに分別できます。
組立は5分もかかりません。
自宅にも欲しいと思っています。

対象商品 : 28590416
2018-11-11
用途: 家庭用
製造業

骨組みも蓋もしっかりしていてぐらつくことが無かったのは嬉しい誤算。
この機構で何故3000円以上するか疑問だったけど、この精度なら納得。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする