山崎実業
蓋付きティッシュケース リン
インテリアとしてリビングや店舗・オフィスにも合うシンプルなデザインの蓋付きティッシュケース。
材質
蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)、本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約610
対応
対応ティッシュ 一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル、高さ約7cmまでの一般的なティッシュボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26×13×8.2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28590705
7729
ブラウン
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
8日以内出荷
28590714
7730
ベージュ
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
蓋付きティッシュケース リン
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった