蓋付きティッシュケース リン

蓋付きティッシュケース リン - 山崎実業蓋付きティッシュケース リン - 山崎実業蓋付きティッシュケース リン - 山崎実業蓋付きティッシュケース リン - 山崎実業蓋付きティッシュケース リン - 山崎実業蓋付きティッシュケース リン - 山崎実業

通常サイズのティッシュペーパーを半分にカットして使うエコ仕様の『ハーフティッシュケース』

材質蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)、本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約380対応対応ティッシュ 一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル、高さ約7cmまでの一般的なティッシュボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×8.2繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285907237731ブラウン
オープン
2,300
2,530(税込)
当日出荷
285907397732ベージュ
オープン
2,300
2,530(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

蓋付きティッシュケース リン
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする